Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Crossover-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5294-L410 Glasfaserkabel 10 m MTP Rot
Fujitsu S26361-F5294-L410 Glasfaserkabel 10 m MTP Rot
Artikel-Nr.:
     C1003-6636687
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5294-L410
EAN/GTIN:
     4054681931548
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Fujitsu - Crossover-Kabel - MTP Multimode zu MTP Multimode - 10 m - Glasfaser - für ICX 6610-24, 6610-48, 7450-24, 7450-48
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel
Glasfasertyp
Multi-Modus
Konnektivität
Anschluss
MTP Multimode
Stecker (zweites Ende)
MTP Multimode
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brocade ICX 6610-24, 6610-48, 7450-24, 7450-48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.