Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IGS-801M Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6606875
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     IGS-801M
EAN/GTIN:
     7630003304589
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
PLANET IGS-801M - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Netzwerk-Überwachung, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, Cable Diagnostics Function, LACP-Support, 176-KB-Paketpuffer
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Stromversorgung, Alarm, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, SNMP 2c, HTTP
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Durchsatz: 11,9 Mpps ¦ Non-Blocking Backplane-Geschwindigkeit: 16 Gbit/s
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 A, IEC 60529 IP30
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.2 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
473 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.