Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IGS-801T Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6606834
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     IGS-801T
EAN/GTIN:
     7630003260700
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
business-switch layer 2
Das kompakte, IP-30-konforme Metallgehäuse des IGS-801T ermöglicht die Montage auf einer DIN-Schiene oder an der Wand für eine effiziente Nutzung des Platzes im Schaltschrank. Der IGS-801T ist mit 8 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation-Ports ausgestattet und arbeitet zuverlässig in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Der IGS-801T bietet ein hohes Maß an Immunität gegen elektromagnetische Störungen und starke elektrische Überspannungen, wie sie in der Regel in Fabrikhallen oder in Schaltschränken für die Verkehrsüberwachung an der Straße auftreten. Das IGS-801T kann in fast jeder schwierigen Umgebung eingesetzt werden. Das IGS-801T verfügt außerdem über eine integrierte Stromversorgungsquelle mit einem breiten Spannungsbereich für weltweite Hochverfügbarkeitsanwendungen, die doppelte oder Ersatzstromeingänge erfordern. Der IGS-801T bietet eine hochleistungsfähige Switch-Architektur. Mit den 8 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet-Ports, die eine nicht blockierende Switch-Fabric und einen Wire-Speed-Durchsatz bieten, und der 8K MAC-Adresstabelle kann der IGS-801T Wire-Speed-Pakete ohne Risiko von Paketverlusten übertragen.
PLANET IGS-801T - Switch - 8 x 10/100/1000 - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, cUL, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 A, IEC 60529 IP30
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
473 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.