Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET ISW-501T Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6602094
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     ISW-501T
EAN/GTIN:
     7630003267358
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
planet poe switch
PLANET ISW-501T - Switch - 5 x 10/100 - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse
Größe der MAC-Adresstabelle
2000 Einträge
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
5 x 10/100
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 A, IEC 60529 IP30
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
438 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base-TX RJ-45
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.