Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-G80 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6577119
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-G80
EAN/GTIN:
     0710931160338
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch trendnet
industrie switch
Der TI-G80 von TRENDnet ist ein zuverlässiger, nicht verwalteter IP30-DIN-Schienen-Switch mit gehärteten Komponenten, die für extreme industrielle Umgebungen ausgelegt sind. Er bietet 8 Gigabit-Ports und eine Switching-Kapazität von 16 Gbit/s. Zwei redundante Stromeingänge und ein Alarmausgang bei Stromausfall unterstützen Anwendungen ohne Ausfallzeiten.
TRENDnet TI-G80 - Switch - unmanaged - 8 x 100/1000/10000 - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - Gleichstrom - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 8KV ESD Protector, 6 kV Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
RAM
1024 KB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 16 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 11,9 Mpps
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 100/1000/10000
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN55022, EN55024, RoHS, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, EN 55011, FCC Part 15 B Class A, IP30
MTBF
510,304 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
DIN-Schienen-Montageset, Wandmontagekit, abnehmbarer Verteiler
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 56 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
14.3 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
512 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.