Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT X230-28GP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6535871
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004647-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Allied Telesis AT x230-28GP - Switch - L2+ - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (370 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI), sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Network Access Control (NAC), Strict Priority Queuing (SPQ), Verhindern von Schleifenbildung, Umgebungsüberwachung, Schutz vor Broadcaststürmen, gekennzeichnetes VLAN, 1,5-MB-Paketpuffer, Storm Control, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Bridge protocol data unit (BPDU)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L2+ - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
RAM
256 MB DDR SDRAM
Flash-Speicher
64 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 56 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 41.7 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
370 W
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, SHA-1, TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel - 2 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 12 Ports (PoE+)/24 Ports (PoE) ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 4 x SFP Uplink
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,09*
€ 1.124,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,53*
€ 1.110,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,93*
€ 1.085,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,33*
€ 1.034,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.