Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3001 Herst.-Nr.: KAB0056 EAN/GTIN: 4052792035117 |
| |
|
| | |
| LogiLink Kabelbinder mit Klettverschluss - Kabelverbindung - 15 cm - Schwarz (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kabelverbindung | | Länge | 15 cm | | Produktmaterial | Nylon 6-6 | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 94 V-2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,48* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,50* | € 2,32* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,08* | € 3,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,64* | € 3,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,13* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|