Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0016 Kabelbinder Nylon Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0016 Kabelbinder Nylon Pink
LogiLink KAB0016 Kabelbinder Nylon Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14125559
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0016
EAN/GTIN:
     5055309613777
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Produktinformationen "Kabelbinder mit Klettverschluss, pink" von LogiLink
Kabelbinder von LogiLink zum Bündeln von Kabeln. Einfache Anwendung mit Klettverschluss. Schnell verschließbar und einfach lösbar. Im Paket enthalten 10 Kabelbinder in pink.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Tiefe
20 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Pink
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0015
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
KAB0056
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.