Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti airFiber X AF-5G34-S45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6507108
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF-5G34-S45
EAN/GTIN:
     0810354023446
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Ubiquiti airFiber X AF-5G34-S45 - Antenne - Parabolantenne - 34 dBi - außen, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
105 cm
Tiefe
42.1 cm
Höhe
105 cm
Gewicht
13.5 kg
Produkttyp
Antenne
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
ETSI
Antenne
Formfaktor
Parabolantenne
Frequenzbereich
5.1 - 5.8 GHz
Antennengewinn
34 dBi
Stehwellenverhältnis
1.4:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Stangenbefestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,03*
€ 334,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.