Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DAV2216-G01 KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-3488035
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7485896
EAN/GTIN:
     0636430073149
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der analoge Serverkonsolenswitch ist die perfekte Wahl, wenn Echtzeit-Video und Maus-Reaktion erforderlich sind. Die Verfügbarkeit wird von der Notwendigkeit, Video-Frames, Maus- und Tastaturereignisse zu digitalisieren und zu übertragen, nicht beeinflusst. Für hohe Auflösungsanforderungen eines Network Operation Center, können die Serverkonsolenswitches Auflösungen von bis zu 1600x1200 und Breitbild-Auflösungen von bis zu 1680x1050 unterstützen. Die analogen KVM-Serverkonsolenswitches bieten Kunden Flexibilität, die künftig Remote-Zugriff implementieren möchten, aber zum Zeitpunkt des Kaufs noch nicht bereit für das Engagement sind. Die digitalen Funktionen des Serverkonsolenswitches werden entsperrt, wenn der Dell Remote-Zugriffsschlüssel in einem der USB-Ports an der Rückseite des Switches eingesteckt wird. Ist der Dell Remote-Zugriffsschlüssel installiert, kann ein authentifizierter digitaler Benutzer einen beliebigen Server, der über ein TCP/IP-Netzwerk mit dem Serverkonsolenswitch verbunden ist.
Dell DAV2216-G01 - KVM-Switch - 16 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Max Auflösung
1600 x 1200
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
2 lokale Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
16 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x KVM RJ-45 ¦ 1 x Tastatur (USB) / Maus (USB) ¦ 2 x VGA HD-15
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.113,46*
€ 1.130,13*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.118,74*
€ 1.135,96*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.432,89*
€ 1.452,81*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,13*
€ 1.344,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,32*
€ 1.343,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,58*
€ 1.333,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,57*
€ 1.328,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,46*
€ 1.325,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A7485897
ab € 877,15*
Zubehör
Dell
A7485899
ab € 58,31*
Zubehör
Dell
A7485901
ab € 108,72*
Zubehör
Dell
A7485911
ab € 83,83*
Zubehör
Dell
A7547300
ab € 256,69*
Zubehör
Dell
A7547301
ab € 347,59*
Zubehör
Dell
A7547305
ab € 314,31*
Zubehör
Dell
A7547306
ab € 339,82*
Zubehör
Dell
A7547307
ab € 434,15*
Zubehör
Dell
A7522216
ab € 1.733,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.