Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1950-48G-2SFP+-2XGT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6469463
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG961A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
HPE 1950-48G-2SFP+-2XGT - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10Gb Ethernet - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), STP Root Guard, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Schutz vor Broadcaststürmen, Class of Service (CoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP)
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 2, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
RAM
1 GB (Max)
Kapazität
Statische Routen: 32 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 32 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 32
Flash-Speicher
128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.384 Einträge
Routing Protocol
IGMP, VRRP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP
Leistung
Durchsatz (64-Byte Paketgröße): bis zu 130,9 Mpps ¦ Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10Gb Ethernet
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, ICES-003 Klasse A, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI Class A, EN 61000-3-2:2000, GB 4943.1
MTBF
51 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ ¦ 2 x 10GBase-T RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,80*
€ 648,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,98*
€ 646,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,07*
€ 624,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,30*
€ 615,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,31*
€ 598,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J4859D
ab € 176,15*
Zubehör
Aruba
J9150D
ab € 242,91*
Zubehör
Aruba
J4858D
ab € 89,48*
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,75*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,49*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 72,02*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,68*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,30*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,55*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 134,80*
Zubehör
HP
QK737A
ab € 155,10*
Zubehör
HP
QK736A
ab € 41,00*
Zubehör
HP
QK732A
ab € 44,87*
Zubehör
HP
QK733A
ab € 45,11*
Zubehör
HP
QK734A
ab € 44,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.