|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-6455229 Herst.-Nr.: JD117-61201 EAN/GTIN: 4053162770317 |
| |
|
|  |  |
 | HPE Transceiver wurden entwickelt und streng getestet, um die Anforderungen kritischer Netzwerkimplementierungen zu erfüllen. Dieses Produkt ist ein SFP-Transceiver mit kleinem Formfaktor, der eine Vollduplex-Gigabit-Lösung auf einer Singlemode-Glasfaser bietet. HPE X130 - XFP-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-SR - LC Multi-Mode - bis zu 300 m - 850 nm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Gerätetyp | XFP-Transceiver-Modul | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Data Link Protocol | 10GbE |  | Datenübertragungsrate | 10 Gbps |  | Verdrahtungstyp | 10GBase-SR |  | Maximaler Übertragungsbereich | 300 m |  | Optische Wellenlänge | 850 nm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |