Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Psiber LanMaster 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6422169
Hersteller:
     Psiber Data Systems
Herst.-Nr.:
     226001
EAN/GTIN:
     4016138951943
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der LanMaster26 zeigt in sekundenschnelle die jeweiligen Netzwerk-Topologie, wie 10/100/1000MB Ethernet und die Dienste VOIP/PoE (Power over Ethernet) an. Auch wird überprüft in welchem Duplex Mode und ob Auto-Negotiation konfiguriert ist. Zusätzlich identifiziert der LanMaster 26 über die Polarität, ob eine Netzwerkkarte oder ein Switch/Hub oder Router angeschlossen ist.
Psiber LanMaster 26 - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Medien
Kupfer
Anschlüsse
RJ-45
Tests, Tools und Messungen
PoE, Geschwindigkeitstest-Kupferkabel bis 1000Base-T, VoIP, Kabeltyp
Kabeltypen
UTP, STP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
55 °C
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Unterstützter Batterieformfaktor
9V
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.6 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
114 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.