Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Mini USB 2.0 HUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6420957
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95670
EAN/GTIN:
     4040849956706
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
goobay usb hubs
goobay Mini USB 2.0 HUB - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
WEEE
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 40 cm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
2.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.