| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6417854 Herst.-Nr.: 93782 EAN/GTIN: 4040849937828 |
| |
|
| | |
| goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, Slim, Zugentlastung | | Farbe | Grau | | Länge | 3 m | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - CAT 6a | | American Wire Gauge (AWG) | 27/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |