Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6413420
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DS-SFP-FC16G-SW=
EAN/GTIN:
     0882658409547
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Cisco - SFP+-Transceiver-Modul - 16Gb-Fibre-Channel (SW) - Glasfaser - LC Multi-Mode - bis zu 400 m - 850 nm - für Nexus 93180YC-FX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
16Gb-Fibre-Channel (SW)
Datenübertragungsrate
16 Gbps
Verdrahtungstyp
Glasfaser
Maximaler Übertragungsbereich
400 m
Optische Wellenlänge
850 nm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.4 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
0.9 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Nexus 93180YC-FX
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel (KW) - LC multi-mode x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 549,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,91*
€ 654,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,10*
€ 621,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,23*
€ 610,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.