| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6404380 Herst.-Nr.: 76950W EAN/GTIN: 4043718206797 |
| |
|
| | |
| INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6 - geschirmt, halogenfrei, geformt - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Geschirmt, halogenfrei, geformt, Stecker mit Arretierung | | Farbe | Weiß | | Länge | 50 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | | American Wire Gauge (AWG) | 27 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-B - bis zu 250 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |