Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6398709
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     66905
EAN/GTIN:
     4043718216895
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
inline usb controller pcie
usb controller
Diese Mini PCI-Express 2.0 USB 3.0 Host Controller Karte entspricht der Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation Revision 1.0 und der PCI Express Generation 2 Spezifikation. Der Super Speed USB 3.0-Standard, der mit 5 Gbit/s im Vollduplex-Modus arbeitet, ist 10 Mal schneller als der USB 2.0 High-Speed-Standard (480 Mbit/s). Das Produkt ist außerdem abwärtskompatibel mit aktuellen USB 2.0-Geräten, die im High-Speed- (480 Mbit/s), Full-Speed- (12 Mbit/s) und Low-Speed-Modus (1,5 Mbit/s) arbeiten. Dieses Produkt ist die ideale Wahl für alle PCI-Express-erweiterbaren Embedded- oder Mikrosysteme, die ein größeres Volumen und eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit für USB-Geräte benötigen, wie z. B. externe Festplattenlaufwerke, Solid State Drive (SSD), optische Laufwerke, hochauflösende Videokameras, usw.
INLINE - USB-Adapter - PCIe 2.0 Mini Card - USB 3.0 (intern) x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 Mini Card
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 (intern) x 4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x SuperSpeed-USB-Kabel (extern) - 80 cm
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 / 8.1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - 19-poliger USB 3.0 Kopf
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Renesas
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.