Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB 3.0 Hub 7 ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6388294
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-82
EAN/GTIN:
     5705730133824
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Mit dem Sandberg USB 3.0 Hub sind Sie in der Lage, weitere USB 3.0-Geräte an Ihren Computer anzuschließen. Er verfügt über einen integrierten Überlastungsschutz bezüglich der USB 3.0-Eingänge und der Geräteeingänge auf dem Netzwerkknoten, die zu Überlastungen führen können. Schließen Sie den Netzwerkknoten über das mitgelieferte Kabel an und Windows installiert die notwendige Software automatisch. So einfach ist das!
Sandberg USB 3.0 Hub 7 ports - Hub - 7 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
7 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
7 x USB 3.0 Type A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.