Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 3560CX-8TC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6383171
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3560CX-8TC-S
EAN/GTIN:
     0882658753282
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Der Cisco Catalyst C3560CX-8TC-S Netzwerk-Switch ist ideal für Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen und Wi-Fi-Backhaul an Orten, an denen der Platz knapp ist. Mit seinem kompakten Design und dem leisen, lüfterlosen Betrieb kann dieser Managed Switch aus dem Datenschrank geholt und näher an den Benutzern platziert werden, was kürzere Kabelwege und größere Flexibilität für Ihre Netzwerkbereitstellung bedeutet.
Cisco Catalyst 3560CX-8TC-S - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop, an Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, DHCP-Snooping, unterstützt Port Aggregation Protocol (PAgP), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Shaped Round Robin (SRR), MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), Class of Service (CoS), Weighted Tail Drop (WTD)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, System, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
RAM
512 MB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1023
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Übertragungsleistung: 16 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 17,9 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9018 Byte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
GOST, CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, CCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ANATEL, GB 4943, KCC Class A, IEC 60825, KN22, KN24, VCCI V-3/2007.04 Class A, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
MTBF
756,260 Stunden
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
16.6 Watt
Gestellte Leistung
300 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Silver
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS IP Base
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
26.9 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
4.44 cm
Gewicht
1.72 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x mini-USB Type B Management ¦ 1 x USB Type A ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 Uplink ¦ 2 x SFP Uplink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,97*
€ 1.447,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,25*
€ 1.436,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,32*
€ 1.387,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,70*
€ 1.355,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,34*
€ 1.308,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.