Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG541 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6382124
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG541
EAN/GTIN:
     7426701014086
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch
Der TI-PG541 von TRENDnet ist ein zuverlässiger IP30 Unmanaged PoE+ DIN-Schienen-Switch mit gehärteten Komponenten, die für extreme Industrieumgebungen ausgelegt sind. Er bietet vier Gigabit-PoE+-Ports, einen Gigabit-Port, einen SFP-Slot und ein volles PoE-Leistungsbudget von 120 Watt. Zweifach redundante Stromeingänge mit Überlastungsschutz sorgen dafür, dass keine Ausfallzeiten erforderlich sind. Ein Alarmausgang kann bei einem primären und/oder redundanten Stromausfall ausgelöst werden.
TRENDnet TI-PG541 - Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar - PoE+ (120 W) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überspannungsschutz, 512-KB-Paketpuffer, integrierter DIP-Schalter, 8KV ESD Protector, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 12 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 8,9 Mpps
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
120 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30, IEC 61000-6-2:2005
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
130 Watt
Gestellte Leistung
160 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
500 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x SFP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 5 port sfp switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.