Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock ISM 433 MHz Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6376547
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88915
EAN/GTIN:
     9154403670276
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Nutzen Sie diese Antenne an Geräten mit SMA Anschluss, um im ISM Frequenzbereich 433 MHz Signale zu empfangen und zu senden. Durch den flexiblen Aufbau ist die Antenne gut gegen Stöße geschützt.
Delock ISM 433 MHz Antenna - Antenne - 5 cm - 1 dBi - ungerichtet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.85 cm
Tiefe
0.85 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge
5 cm
Produktmaterial
Gummi
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Flexibilität
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Antennengewinn
1 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.