Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN MHF/UF.LP-068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6376541
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86270
EAN/GTIN:
     4043619862702
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie in Ihre Geräte mit MHF/U.FL kompatiblem Anschluss integrieren, um Signale zu empfangen und zu senden.
Delock WLAN MHF/UF.LP-068 - Antenne - Wi-Fi - 1 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
0.7 cm
Höhe
0.19 cm
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
20 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n/ac
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz, 5.150 - 5.875 GHz
Antennengewinn
1 dBi
Bestimmt für
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.