| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6347621 Herst.-Nr.: 88913 EAN/GTIN: 4043619889136 |
| |
|
| | |
| Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. Delock - Antenne - Wi-Fi - 7 dBi (für 5 GHz), 4 dBi (für 2,4 GHz) - ungerichtet Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 23.2 cm | | Produkttyp | Antenne | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Drehbar | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Verkabelung & Schaltung | Geleisteter Anschluss | 1 x RP-SMA weiblich | Antenne | Kompatibilität | 802.11 a/b/g/n/ac | | Richtwirkung | Ungerichtet | | Scheinwiderstand | 50 Ohm | | Frequenzbereich | 2.4 - 2.4835 GHz, 5.150 - 5.875 GHz | | Antennengewinn | 7 dBi (für 5 GHz), 4 dBi (für 2,4 GHz) | | Stehwellenverhältnis | 2.0:1 | | Bestimmt für | Wi-Fi |
|
| | |
| | | |
| |