| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6303725 Herst.-Nr.: 43143 EAN/GTIN: 4002888431439 |
| |
|
| | |
| Stellt vier USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed-Anschlüsse zur Verfügung Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s Kompatibel mit Computern mit USB Port Typ A Stromversorgung über den USB Bus oder ein externes Netzteil (nicht enthalten) 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy 4 Port USB 3.0 Hub ermöglicht den Anschluss von vier USB-Peripheriegeräten Typ A an einem Computer mit USB Port Typ A. Der Hub unterstützt Datenübertragungsraten bis 5 Gbit/s und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1. Er wird über den USB Bus mit Strom versorgt. Zusätzlich besteht aber auch die Möglichkeit, ein externes Netzteil anzuschließen, falls mehrere Geräte mit hohem Strombedarf betrieben werden. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender. Lindy 4 Port USB 3.0 Hub Basic - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | | Prozessor | X Genesys Logic GL3520 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 4 x SuperSpeed USB 3.0 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 50 cm | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| |