Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington UA3000E Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6303421
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33982WW
EAN/GTIN:
     0809395319090
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Hub
USB Netzwerk Adapter
Viele neuere Laptops haben keinen Ethernet-Anschluss, sodass Benutzer nur per WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen können. Der UA3000E USB 3.0-Ethernet-Adapter & 3 Port Hub ermöglicht eine Kabelverbindung mit hohen Datenübertragungsraten, falls kein kabelloser Zugriff möglich ist oder die interne Netzwerkkarte defekt ist. Der USB 3.0 Ethernet-Adapter wird einfach in einen freien Anschluss des Laptops eingesteckt und unterstützt 10/100/1000 BASE-T. Zudem bietet der Adapter drei USB 3.0-Anschlüsse für den einfachen Anschluss weiterer Geräte. Der Adapter ist mit Systemen mit Windows 8.1/8/7/Vista/XP sowie Mac OS X 10.6 oder höher kompatibel.
Kensington UA3000E - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1 + USB 3.0 x 3 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 1 + USB 3.0 x 3
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Maße und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
68 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich ¦ 3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.