| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6302194 Herst.-Nr.: 43141 EAN/GTIN: 4002888431415 |
| |
|
| | |
| 2 Computer teilen sich ein USB 3.0 SuperSpeed-Gerät Umschalten zwischen den Computern per Tastendruck In Kombination mit einem Hub können mehrere USB Devices angeschlossen werden, z.B. Drucker oder Scanner Stromversorgung über den USB Bus, kein externes Netzteil erforderlich 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy 2 Port USB 3.0 Switch erlaubt zwei Nutzern den Zugriff auf ein USB 3.0 Peripheriegerät, ohne Kabel tauschen zu müssen oder komplizierte Netzwerksoftware zu installieren. Dabei wird der aktive Computerport einfach durch Druck einer Taste ausgewählt. Der Switch eignet sich besonders zur gemeinsamen Nutzung von Druckern oder Scannern in kleinen Büros. Der 2 Port USB 3.0 Switch ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 Geräten und unterstützt Computer mit USB-Anschluss - perfekt auch wenn man PCs und Macs zu Hause hat. Lindy 2 Port USB 3.0 Switch - USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 2 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | Gerätetyp | USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 2 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 2 x SuperSpeed USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 Type B ¦ 1 x USB 3.0 Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |