Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6295399
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     35395C
EAN/GTIN:
     4043718214419
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
INLINE USB 3.0 Aluminium Hub, 10 Port, schwarz, mit 4A Netzteil Aktiver USB 3.0 Aluminium Hub mit VIA VL811 Master-Chip. Daten mit bis zu 5 Gbps übertragen. (Mehr als das Zehnfache der USB2.0 Schnittstelle) Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht ein simultanes Arbeiten mit mehreren USB Geräten. Der Hub ist abwärtskompatibel (USB2.0 und USB1.1) Das Design-Gehäuse aus Aluminium vereint anspruchsvolles Design mit hoher Stabilität.
INLINE - Hub - 10 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 10 Anschlüsse
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
10 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
305 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
10 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.