| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6276693 Herst.-Nr.: ANT24501B-10000S EAN/GTIN: 4058829141882 |
| |
|
| | |
| NETGEAR WLAN-Antennen können in Verbindung mit Wireless Access Points zur Verbesserung der WLAN-Signale über ein Gebäude oder einen Gebäudekomplex hinweg verwendet werden. NETGEAR ANT24501B - Antenne - Wi-Fi - ungerichtet - außen (Packung mit 4) - für NETGEAR WND930 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Antenne | | Packungsinhalt | 2 Antennen, 2,4 GHz, 2 Antennen, 5 GHz | | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Antenne | Kompatibilität | 802.11 b/g/n | | Richtwirkung | Ungerichtet | | Frequenzbereich | 2.4 GHz, 5 GHz | | Bestimmt für | Wi-Fi | | Platzierung / Montage der Antenne | Außen | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | NETGEAR WND930 |
|
| | |
| | | |
| |