Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6240592
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     3102181
EAN/GTIN:
     6935364050856
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
usb netzwerkadapter tp link
usb netzwerk adapter
TP-Links Archer T2U arbeitet nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac, der bis zu 3-mal so schnell wie WLAN-N ist. Mit einer Datenrate von bis zu 433 Mbit/s auf dem 5GHz-Band oder bis zu 150 Mbit/s auf 2,4GHz ist der Archer T2U die perfekte Wahl für bandbreitenintensive Anwendungen wie Online-Gaming und HD-Videostreaming. Der Archer T2U macht Ihren Laptop oder PC fit für 5GHz. So können Sie für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming das weniger frequentierte 5GHz-Band nutzen, während Sie nach wie vor die Kompatibilität zu 2,4GHz wahren. Der Archer T2U bietet eine WPA/WPA2-Verschlüsselung nach dem Standard der WiFi-Alliance zum optimalen Schutz Ihrer Drahtlosverbindung. Mit dem mitgelieferten Konfigurationsprogramm ist der T2U auch von weniger geübten Benutzern im Handumdrehen eingerichtet.
TP-Link Archer T2U - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Ad-Hoc-Modus, WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
600 Mbps
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Maße und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
1.95 cm
Höhe
0.87 cm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.