Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Erweiterungsmodul - Smart Interface Card (SIC) - 1000Base-T x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6236806
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG739A
EAN/GTIN:
     0887758610701
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
HPE - Erweiterungsmodul - Smart Interface Card (SIC) - 1000Base-T x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Schnittstellentyp (Bustyp)
Smart Interface Card (SIC)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-T
Ports
1000Base-T x 4
Maße und Gewicht
Breite
8.13 cm
Tiefe
13.72 cm
Höhe
2.03 cm
Gewicht
140 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,02*
€ 382,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,76*
€ 374,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG405A
ab € 3.394,44*
Zubehör
HP
JG406A
ab € 2.444,69*
Zubehör
HP
U4AY4E
ab € 10.518,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.