Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 to Fast Ethernet Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6231842
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     12.99.1107
EAN/GTIN:
     7611990120543
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Dieser Konverter ermöglicht den Anschluss eines Notebooks oder PCs mit USB 2.0 Port an ein 10/100 Netzwerk.
VALUE USB 2.0 to Fast Ethernet Converter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 1000Base-TX
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert)
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
1.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.