Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS Industrial Gigabit Ethernet Switch MS650869PM-48-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6225020
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS650869PM-48-V2
EAN/GTIN:
     4250338900541
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
microsens sfp switch
Dieser Switch ist speziell für Anwendungen im Bereich des Schienenverkehrs zugelassen. Mit der Zertifizierung gemäß den Normen EN50121-4:2006 (für schärfere EMV-Anforderungen an die elektromagnetische Störfestigkeit) und EN50125-3:2003 (Temperatur, Klima-, Vibrations- und Schockfestigkeit) kann das Gerät unmittelbar im 1m Abstand vom Gleis eingesetzt werden. Mit weiteren Zertifizierungen gemäß IEC 61850-3 und IEEE 1613 kann dieser Switch zudem in extremen Starkstromumfeldern, wie sie in Kraftwerken und Umspannstationen von Energieversorgern (EVUs) sowie beim Energietransport vorkommen, eingesetzt werden. Der akkreditierte Gigabit-Switch verfügt über 1000Base-X Glasfaser-Anschlüsse, die den Aufbau eines Glasfaser-Ringes (schnelle Redundanz) erlauben. Die schnelle Redundanz wird durch einen von MICROSENS patentierten Mechanismus ermöglicht, der im Fehlerfall eine millisekunden-schnelle Rekonfiguration des Ethernet-Netzwerkes vornimmt.
MICROSENS Industrial Gigabit Ethernet Switch MS650869PM-48-V2 - Switch - 1 x 10/100/1000 (PoE) + 3 x SFP + 7 x 10/100 (PoE) - an DIN-Schiene montierbar - PoE - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Store-and-Forward, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Class of Service (CoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 11 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Alarm
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
1 x 10/100/1000 (PoE) + 3 x SFP + 7 x 10/100 (PoE)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 48 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Maße und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
11.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15.4 W ¦ 7 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 15.4 W ¦ 3 x 1000Base-X SFP
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.004,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,20*
€ 1.328,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,45*
€ 1.325,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,08*
€ 1.281,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,21*
€ 1.252,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,12*
€ 1.194,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.