Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Compact 2 Port KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6201773
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42341
EAN/GTIN:
     4002888423410
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Schaltet zwischen 2 PCs mit DVI Port von einer Konsole (Tastatur, Maus, Monitor) um.
Lindy Compact 2 Port KVM Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 0.9 m
Zubehör im Lieferumfang
Auswahlschalter für Remote-Port
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5, Ubuntu 7.10, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Maße und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
2.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A ¦ 2 x DVI-D ¦ 2 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.