Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Industrial Ethernet 2000U Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6188364
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-2000U-4TS-G
EAN/GTIN:
     4053162453685
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Konzipiert wurden die Switches der Serie IE 2000 als innovative Lösung für Fertigungsumgebungen. Zugrunde liegen ihnen die führenden Technologien für Unternehmensnetzwerke von Cisco sowie die bereits existierende Produktfamilie im Bereich Industrial Ethernet. Entstanden ist dabei eine äußerst leistungsfähige Erweiterung des Switching-Portfolios von Cisco: So wird bei Netzwerken, die auf die Serie IE 2000 setzen, beispielsweise die Bereitstellung von Sicherheits-, Video- und Audioservices für die Kommunikation Maschine zu Maschine in der Produktion und Industrie-IP-Netzwerken erheblich vereinfacht.
Cisco Industrial Ethernet 2000U Series - Switch - managed - 4 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Port Security, RSPAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag
Gerätetyp
Switch - 6 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTPS, SSH, CLI
RAM
256 MB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 255 ¦ IGMP-Gruppen: 255
Flash-Speicher
64 MB
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 6,5 Mpps
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
4 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 508, CSA C22.2 No. 60950-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS LAN Base
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-50 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Maße und Gewicht
Breite
7.37 cm
Tiefe
11.46 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
1.11 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X SFP Uplink ¦ 1 x Konsole ¦ 1 x USB
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,40*
€ 1.255,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,01*
€ 1.251,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,27*
€ 1.246,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,51*
€ 1.235,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.