Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raritan Dominion DKX3-832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6169473
Hersteller:
     Raritan
Herst.-Nr.:
     DKX3-832
EAN/GTIN:
     0785813015020
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der Dominion KX III ist Raritans Vorzeigemodell für KVM-over-IP-Switches für Unternehmen. Mit einer branchenweit führenden Videoleistung, Sicherheit sowie einer hohen Zuverlässigkeit hebt sich der Dominion KX III deutlich von anderen Modellen ab. Mit Standardfunktionen wie DVI/HDMI/DisplayPort Digital Video, VGA Analog Video, Audio, Virtual-Media, Smart Card/CAC und mobilem Zugang ist der Dominion KXIII für jede Branche und Anwendung geeignet. Der Dominion KX III ist ideal für Server-Räume, Prüflabore und Rechenzentren großer Unternehmen. Er bietet ein leistungsstarkes webbasiertes Remote-Management von Servern, Speicher- und Netzwerkgeräten und nahezu jeder Anwendung. Er lässt sich sowohl einzeln als auch mit Raritans CommandCenter Secure Gateway einsetzen.
Raritan Dominion DKX3-832 - KVM-Switch - CAT5 - 32 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 8 IP-Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Serveranbindung über Twisted Pair
Gerätetyp
KVM-Switch - 32 Anschlüsse
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, LDAP, Active Directory
Max Auflösung
1920 x 1080
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
8 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
32 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 2 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderlicher elektrischer Strom
1.8 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.52 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x KVM RJ-45 ¦ 1 x Modem DB-9 ¦ 4 x USB Type A ¦ 1 x RJ-45 ¦ 1 x DVI-D ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.430,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.736,77*
€ 10.396,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.670,99*
€ 10.318,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.501,49*
€ 10.116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.430,39*
€ 10.032,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.