Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raritan Dominion DKX3-132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6159712
Hersteller:
     Raritan
Herst.-Nr.:
     DKX3-132
EAN/GTIN:
     0785813621320
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der Dominion KX III ist ein sicherer KVM-over-IP-Switch der Hochleistungsklasse für Unternehmen und Konzerne. Er ermöglicht das Remote-Management auf BIOS-Ebene von 8, 16, 32 oder 64 Servern durch 1, 2, 4 oder 8 Benutzer in einem einzigen Switch. Mit höchster Leistung und größter Zuverlässigkeit übertrifft der Dominion KX III andere Produkte auf dem Markt. Der KX III besitzt Standardfunktionen wie DVI/HDMI/ DisplayPort, Digital- und Analog-Video, Audio sowie virtuelle Medien, Smartcard/CAC, Blade-Server-Unterstützung und mobiler Zugriff. Einsetzbar in der Einzelanwendung oder in Kombination mit dem RaritanCommandCenter Secure Gateway (CC-SG).
Raritan Dominion DKX3-132 - KVM-Switch - CAT5 - 32 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 1 IP-Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Serveranbindung über Twisted Pair
Gerätetyp
KVM-Switch - 32 Anschlüsse
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, LDAP, Active Directory
Max Auflösung
1920 x 1080
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
1 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
32 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 2 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderlicher elektrischer Strom
1.8 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x KVM RJ-45 ¦ 1 x Modem DB-9 ¦ 4 x USB Type A ¦ 1 x RJ-45 ¦ 1 x DVI-D ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.137,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.344,38*
€ 5.169,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.307,72*
€ 5.126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.196,18*
€ 4.993,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.139,51*
€ 4.926,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.137,95*
€ 4.924,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raritan
D2CIM-DVUSB-DP
ab € 166,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.