Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS72D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6157284
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS72D
EAN/GTIN:
     4719264640339
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS72D - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, Video DynaSync
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, WEEE
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.2 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
12.3 cm
Tiefe
7.54 cm
Höhe
2.28 cm
Gewicht
320 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x KVM / Audio ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.