Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-785094200
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93787
EAN/GTIN:
     4040849937873
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, Slim, Zugentlastung
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Geflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568 - bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,86*
5 Tage
932
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,54*
€ 3,87*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 3,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,80*
€ 4,25*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,54*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.