Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 3.0 External Hub 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6112626
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62534
EAN/GTIN:
     4056572604319
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem externen USB 3.0 Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um 4 zusätzliche USB 3.0 Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.
Delock USB 3.0 External Hub 4 Port - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 30 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Linux Kernel 3.2, Windows 8.1
Maße und Gewicht
Breite
3.2 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
2.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.