| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6092163 Herst.-Nr.: 93499 EAN/GTIN: 4040849934995 |
| |
|
| | |
| goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - geformt - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | | Leistungsmerkmale | Geformt, Slim, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung | | Farbe | Weiß | | Länge | 50 m | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Folie | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |