Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card > 4 x external USB 3.0 Quad Channel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6075326
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89365
EAN/GTIN:
     4043619893652
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um vier externe USB 3.0 Ports. Jeder Port wird von einem einzelnen NEC Chipsatz versorgt, wodurch eine hohe Datentransferrate ermöglicht wird. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Aufgrund der vertikalen Anordnung der USB 3.0 Ports, ist ein Einbau in einem Low Profile Slot möglich.
Delock PCI Express Card > 4 x external USB 3.0 Quad Channel - USB-Adapter - PCIe 2.0 x4 - USB 3.0 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 x 4
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen), Windows 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
4 x NEC
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.