Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Netzwerkkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6066885
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96009-1
EAN/GTIN:
     4016032335917
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
Die hochwertigen LWL Kupplungen von DIGITUS mit Keramik-Ferrule, sind die perfekte Ergänzung für die Spleißboxenkonfektion. Durch die ständigen Qualitätskontrollen und die präzise Fertigung, garantieren die Kupplungen optimale Leistung und Verbindungsqualität. Jede Kupplung ist mit einer Staubschutzkappe versehen, um die Ferrulen vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem werden die Kupplungenmit dem passenden Befestigungszubehör ausgeliefert, so dass diese sofort in die Frontblenden eingesetzt und fixiert werden können. Die optimale Performance wird durch den Einsatz der DIGITUS Pigtails erreicht, die ebenso hochqualitativ gefertigt werden und deren Stecker ideal mit den Kupplungen zusammenspielen.
DIGITUS Professional - Netzwerkkoppler - LC Multi-Mode (W) zu LC Multi-Mode (W) - Glasfaser - Aquamarin
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Schrauben, Keramikferrule, Zirconiumdioxidmuffe
Farbe
Aquamarin
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler
Glasfasertyp
Multi-Modus
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.