Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone EP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6031792
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-EP01B
EAN/GTIN:
     4710007220139
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
SilverStone EP01 - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Magnetbefestigung
Produktzertifizierungen
USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Maße und Gewicht
Breite
7.16 cm
Tiefe
6.33 cm
Höhe
1.95 cm
Gewicht
65 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.