Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PrimeLine Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6029930
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CQ3055S
EAN/GTIN:
     4052792020489
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - geschirmt, halogenfrei, ohne Haken - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken
Farbe
Grün
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2, EN 50288
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3016S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3023S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3021S
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.