| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6008356 Herst.-Nr.: 3710 EAN/GTIN: 4260134937108 |
| |
|
| | |
| M-CAB - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - orange Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, schwer entflammbar, Zugentlastung | | Farbe | Orange | | Länge | 25 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 7 | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Magnesium-Abschirmung | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1 - bis zu 600 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |