Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Modularer Einschub (Kopplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4861966
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86210
EAN/GTIN:
     4043619862108
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer Netzwerk Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Delock - Modularer Einschub (Kopplung) - CAT 6 - STP - RJ-45
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.58 cm
Tiefe
3.38 cm
Höhe
2.21 cm
Produkttyp
Modularer Einschub (Kopplung) - CAT 6
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Keystone-Typ
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x RJ-45 weiblich
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61971
ab € 66,23*
Zubehör
Delock
65510
ab € 2,14*
Zubehör
Delock
86323
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.