Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patch-Kabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4855808
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CP0230
EAN/GTIN:
     4260113567050
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - SFTP - CAT 5e - geformt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt, Zugentlastung
Farbe
Grau
Länge
25 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.