Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSR4060 Modulare Erweiterungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4837403
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG403A
EAN/GTIN:
     0886112790448
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
Switch Chassis
Die HPE MSR4000 Router-Serie bietet leistungsstarkes Routing mit bis zu 36 Mpps für große Zweigstellen in einem kostenoptimierten Formfaktor. Mit integrierten Funktionen für Routing, Switching, Sicherheit, VPN und SIP ohne zusätzliche Lizenz können Sie die Bereitstellung von Services beschleunigen und gleichzeitig die Verwaltung Ihres WAN im Unternehmen vereinfachen. Mit dem Open Application Platform-Modul bietet die MSR4000 Router-Serie eine Vielzahl an virtualisierten Anwendungen. Seine verteilte, modulare Architektur und die hohe Zuverlässigkeit verbessern auch die Ausfallsicherheit von großen Zweigstellen.
HPE MSR4060 - Modulare Erweiterungseinheit - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, ARP-Unterstützung, MPLS-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), MLD-Snooping, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Dynamic Virtual Private Network (DVPN), Network Quality Analyzer (NQA), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, RSVP, NTP, IPSec, ARP, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 68, EMC, ICES-003 Klasse A, CS-03, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, EN 60825-1, AS/NZS 60950, ANSI C63.4-2003, EN 60825-2, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 61000-3-2:2006, EN 300 386
Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP-4, IS-IS, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, Multiprotocol BGP, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar - modular - 4U
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, SSL, TLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
MTBF
178.66 Jahre
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert)
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
4 (Max)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
20.65 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 9 (Max)
Schnittstellen
Verwaltung: 1 x RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x RS-232C/USB
Erweiterungssteckplätze
3 (gesamt)/ 3 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x High-performance Multifunction Interface Module (HMIM)
Weitere Suchbegriffe: switch chassis hp, 4g router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.466,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.629,19*
€ 3.128,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.591,41*
€ 3.083,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.518,41*
€ 2.996,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.477,28*
€ 2.947,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.466,84*
€ 2.935,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JD096C
ab € 91,40*
Zubehör
HP
JG081C
ab € 217,57*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 74,98*
Zubehör
HP
JG426A
ab € 1.807,86*
Zubehör
HP
JG741A
ab € 543,03*
Zubehör
HP
JG425A
ab € 2.020,36*
Zubehör
HP
JD120B
ab € 303,61*
Zubehör
HP
JG234A
ab € 6.901,99*
Zubehör
HP
JD521A
ab € 26,24*
Zubehör
HP
JD519A
ab € 26,32*
Zubehör
HP
JD175A
ab € 97,49*
Zubehör
HP
U3PS0E
ab € 1.704,97*
Zubehör
HP
U1YR7E
ab € 1.406,97*
Zubehör
HP
U3QD5E
ab € 2.672,94*
Zubehör
HP
U1YA8E
ab € 769,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.