Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 SuperSpeed auf Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - 10/100/1000 RJ45 NIC Netzwerkadapter - St/Bu - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4830915
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31000SPTB
EAN/GTIN:
     7426801950918
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Adapter - USB 3.0 10/100/1000Mbit/s Netzwerk Adapter NIC mit USB Port - USB zu RJ45 - USB Passthrough Port - Schwarz (USB31000SPTB).
StarTech.com USB 3.0 SuperSpeed auf Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - 10/100/1000 RJ45 NIC Netzwerkadapter - St/Bu - Schwarz - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - Schwarz - für P/N: TB33A1C
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB, Large Send Offload und Checksum Offload (LSO/TCO) für IPv4 und IPv6, Jumbo-Frames-Support, VLAN Tagging (nicht unterstützt in MacOS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert) - 15.24 cm
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Linux Kernel 2.6.25 oder höher, Google Chrome OS 55 oder aktuellere Version, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 11.3 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: TB33A1C
Maße und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
50 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A - weiblich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
ASIX AX88179
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.